Ft300.00
ÁFA nélkül
Ft381.00
ÁFÁ-val
Termékleírás
Termékdokumentumok
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Acél |
Brand | Qualfast |
Doboz mennyisége | 1000 |
ECLASS Code | 23110701 |
Felületkezelés | Horganyzott |
fokozat | 8 |
Menet iránya | Jobb |
Menet mérete | M2 |
Menet szabvány | Metrikus |
UNSPSC Code | 31161727 |
Vezetési jellemzők | Imbusz |