Ft1300.00
ÁFA nélkül
Ft1651.00
ÁFÁ-val
Termékleírás
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Rozsdamentes |
Anyagminőség | A2 |
Brand | Qualfast |
Doboz mennyisége | 200 |
ECLASS Code | 23152114 |
Fej alakja | Hatlapfejű |
Felületkezelés | Egyszerű. |
fokozat | 70 |
Hossz | 6mm |
menet | Metrikus |
Menet iránya | Jobb kéz |
Menet mérete | M4 |
UNSPSC Code | 31161620 |
Vezetési jellemzők | Imbusz |