Ft549.92
ÁFA nélkül
Ft698.40
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Metric Thread
ISO Metric - BZP
DIN933 & DIN931.
Grade 10.9 Zinc Plated.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Acél |
Brand | (Unbranded) |
Doboz mennyisége | 50 |
ECLASS Code | 23152114 |
Fej alakja | Hatlapfejű |
Felületkezelés | Világos horganyzott |
fokozat | 10.9 |
Hossz | 50mm |
menet | Metrikus |
Menet iránya | Jobb kéz |
Menet mérete | M16 |
Szabványoknak megfelet | DIN931 DIN933 |
UNSPSC Code | 31161620 |
Vezetési jellemzők | Imbusz |