noscriptThomas Smith Fasteners 3/8BSWx2 HEX HEAD SET GRADE-R | Cromwell Tools

Thomas Smith Fasteners

3/8BSWx2 HEX HEAD SET GRADE-R

SKU:

CTL6310837H

Ft244.48

ÁFA nélkül

Ft310.49

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    BSW Thread BS1083 Grade R - Self-Colour
    High grade Alloy Steel to BS EN ISO 898 Grade 8.8. Suitable for all high tension applications. DIN 933.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Acél

    Brand

    Thomas Smith Fasteners

    Doboz mennyisége

    100

    ECLASS Code

    23152114

    Fej alakja

    Hatlapfejű

    Felületkezelés

    Egyszerű.

    fokozat

    8.8

    Hossz

    2 hüvelykmm

    Menet iránya

    Jobb kéz

    Menet mérete

    3/8

    UNSPSC Code

    31161620

    Vezetési jellemzők

    Imbusz