Ft952.00
ÁFA nélkül
Ft1209.04
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
BSW Thread BS1083 Grade R - Self-Colour
High grade Alloy Steel to BS EN ISO 898 Grade 8.8. Suitable for all high tension applications. DIN 933.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Acél |
Brand | Thomas Smith Fasteners |
Doboz mennyisége | 50 |
ECLASS Code | 23152114 |
Fej alakja | Hatlapfejű |
Felületkezelés | Egyszerű. |
fokozat | 8.8 |
Hossz | 1.1/2in.mm |
Menet iránya | Jobb kéz |
Menet mérete | 1/2 |
UNSPSC Code | 31161620 |
Vezetési jellemzők | Imbusz |