Ft1700.00
ÁFA nélkül
Ft2159.00
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
BZP
A strong, reliable and easy-to-fix low-cost anchor for wood and plastic. Simply insert into a pre-drilled hold and tap into place. Flush-fitting, no counterboring required and self-locking to prevent rotation during
hand or automatic assembly.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Acél |
Brand | Fabory |
Doboz mennyisége | 100 |
Felületkezelés | Horganyzott |
Gyártó cikkszáma | 14110.050.001 |
menet | Metrikus |
Menet iránya | Jobb |
Menet mérete | M5 |
Méretek P | 0.8mm |
Szállítva | Singles (1) |
UNSPSC Code | 31161707 |
Vezetési jellemzők | Kalapáccsal helyére üt |