noscriptQualfast M4 X 20 HENGERES FEJŰ BELSŐKULCSNYÍLÁSÚ CSAVAR (12.9) 07000.040.020 | Cromwell Tools

Qualfast

M4 X 20 HENGERES FEJŰ BELSŐKULCSNYÍLÁSÚ CSAVAR (12.9)

SKU:

QFT6000948A

MPN:

07000.040.020

Ft1100.00

ÁFA nélkül

Ft1397.00

ÁFÁ-val

NINCS RAKTÁRON

    A termék részletei

    Delivering high strength and durability, these socket head cap screws are ideal for a wide range of fastening tasks. Suitable for use in high-temperature environments, they're ideal for high tensile applications and achieve higher torque. Constructed from a Class 12.9 steel.


    Features and Benefits
    • Resists cam-out for a more efficient screw
    • Suitable for use with power drivers and a hex wrench
    • 300°C maximum operating temperature (unplated)
    • Deep head for optimum loadability


    Standards
    • EN ISO 4762


    Notes
    • Oiled finish (black) - Provides some shelf life but no corrosion protection in use


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Acél

    Behajtófej mérete

    3mm

    Brand

    Qualfast

    Doboz mennyisége

    200

    EAN

    5036140030893

    Fej alakja

    Hengeres

    Fej átmérője

    7mm

    Fej mélysége

    4mm

    Felületkezelés

    Egyszerű.

    fokozat

    12.9

    Hossz

    20mm

    menet

    Metrikus

    Menet mérete

    M4

    Szabványoknak megfelet

    DIN 912

    UNSPSC Code

    31161501

    Vezetési jellemzők

    Mély imbusz-dugókulcs