Ft1000.00
ÁFA nélkül
Ft1270.00
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Delivering high strength and durability, these socket head cap screws are ideal for a wide range of fastening tasks. Suitable for use in high-temperature environments, they're ideal for high tensile applications and achieve higher torque. Constructed from a Class 12.9 steel.
Features and Benefits
• Resists cam-out for a more efficient screw
• Suitable for use with power drivers and a hex wrench
• 300°C maximum operating temperature (unplated)
• Deep head for optimum loadability
Standards
• EN ISO 4762
Notes
• Oiled finish (black) - Provides some shelf life but no corrosion protection in use
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Acél |
Behajtófej mérete | 3mm |
Brand | Qualfast |
Doboz mennyisége | 200 |
EAN | 5036140030879 |
Fej alakja | Hengeres |
Fej átmérője | 7mm |
Fej mélysége | 4mm |
Felületkezelés | Egyszerű. |
fokozat | 12.9 |
Hossz | 12mm |
menet | Metrikus |
Menet mérete | M4 |
Szabványoknak megfelet | DIN 912 |
UNSPSC Code | 31161501 |
Vezetési jellemzők | Mély imbusz-dugókulcs |