noscriptQualfast M16 X 30 HENGERES FEJŰ BELSŐKULCSNYÍLÁSÚ CSAVAR (12.9) 07000.160.030 | Cromwell Tools

Qualfast

M16 X 30 HENGERES FEJŰ BELSŐKULCSNYÍLÁSÚ CSAVAR (12.9)

SKU:

QFT6001113Y

MPN:

07000.160.030

Ft239.00

ÁFA nélkül

Ft303.53

ÁFÁ-val

NINCS RAKTÁRON

    A termék részletei

    This range of hexagon socket head cap screws are ideal for general purpose use. Manufactured from a high grade alloy steel (Grade 12.9) the products are suitable for all high tensile applications. Each product is metric sized with an ISO metric thread and possesses a maximum operating temperature (unplated) of 300°C and a minimum proof load of 970 MPA.


    Features and Benefits
    • Manufactured from grade 12.9 steel for overall durability
    • Available to purchase in a variety of metric sizes to suit your requirements
    • As produced finish provides some protection against corrosion and wear and tear
    • Deep head allows for optimum loadability and reduces the risk of cam out


    Typical Applications
    • Construction
    • DIY
    • Engineering


    Standards
    • DIN 912
    • ISO 4762
    • BS EN ISO 891/1


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Acél

    Behajtófej mérete

    14mm

    Brand

    Qualfast

    Doboz mennyisége

    50

    EAN

    5036140037632

    Fej alakja

    Hengeres

    Fej átmérője

    24mm

    Fej mélysége

    16mm

    Felületkezelés

    Egyszerű.

    fokozat

    12.9

    Hossz

    30mm

    menet

    Metrikus

    Menet mérete

    M16

    Szabványoknak megfelet

    DIN 912

    UNSPSC Code

    31161501

    Vezetési jellemzők

    Mély imbusz-dugókulcs