SKU:
QFT6044100E
MPN:
07151.030.010
Ft1600.00
ÁFA nélkül
Ft2032.00
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
High Grade Alloy Steel to BS EN ISO 898/1 Grade 10.9. For high tensile applications. Maximum operating temperature (unplated): 300°C. For materials that are too thin to countersink. Low head profile for a smooth finished appearance. Also suitable for non-critical loading requiring heat treated fasteners.
Dimensions to BS EN ISO 7380
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Acél |
Brand | Qualfast |
Doboz mennyisége | 200 |
EAN | 5036140310858 |
Fej alakja | Hengeres |
Felületkezelés | Horganyzott |
fokozat | 10.9 |
Hossz | 10mm |
menet | Metrikus |
Menet mérete | M3 |
UNSPSC Code | 31161501 |
Vezetési jellemzők | Mély imbusz-dugókulcs |