Qualfast

5/8BSWX3. HENGERES FEJŰ BELSŐKULCSNYÍLÁSÚ CSAVAR (12.9)

SKU:

QFT6010821B

MPN:

QFT-601-0821B

Ft497.92

ÁFA nélkül

Ft632.36

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    High Grade Alloy Steel to Grade 12.9. Suitable for all high tensile applications. Maximum operating temperature (unplated): 300°C.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Acél

    Behajtófej mérete

    1/2mm

    Brand

    Qualfast

    Doboz mennyisége

    25

    EAN

    5036140305939

    Fej alakja

    Hengeres

    Fej átmérője

    0.875mm

    Fej mélysége

    0.625mm

    Felületkezelés

    Egyszerű.

    fokozat

    12.9

    Hossz

    3 hüvelykes Munkaszorító

    menet

    BSW

    Menet mérete

    5/8 hüvelyk

    Szabványoknak megfelet

    DIN 912

    UNSPSC Code

    31161501

    Vezetési jellemzők

    Mély imbusz-dugókulcs