noscriptQualfast 3/16BSWX3/8 HENGERES FEJŰ BELSŐKULCSNYÍLÁSÚ CSAVAR (12.9) | Cromwell Tools

Qualfast

3/16BSWX3/8 HENGERES FEJŰ BELSŐKULCSNYÍLÁSÚ CSAVAR (12.9)

SKU:

QFT6010706G

Ft57.86

ÁFA nélkül

Ft73.48

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    High Grade Alloy Steel to Grade 12.9. Suitable for all high tensile applications. Maximum operating temperature (unplated): 300°C.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Acél

    Behajtófej mérete

    5/32mm

    Brand

    Qualfast

    Doboz mennyisége

    500

    EAN

    5036140305144

    Fej alakja

    Hengeres

    Fej átmérője

    0.312mm

    Fej mélysége

    0.187mm

    Felületkezelés

    Egyszerű.

    fokozat

    12.9

    Hossz

    3/8 hüvelyk

    menet

    BSW

    Menet mérete

    3/16 hüvelyk

    Szabványoknak megfelet

    DIN 912

    UNSPSC Code

    31161501

    Vezetési jellemzők

    Mély imbusz-dugókulcs