noscriptQualfast 3/8BSFX1. HENGERES FEJŰ BELSŐKULCSNYÍLÁSÚ CSAVAR (12.9) | Cromwell Tools

Qualfast

3/8BSFX1. HENGERES FEJŰ BELSŐKULCSNYÍLÁSÚ CSAVAR (12.9)

SKU:

QFT6010550C

Ft261.83

ÁFA nélkül

Ft332.52

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    High Grade Alloy Steel to Grade 12.9. Suitable for all high tensile applications. Maximum operating temperature (unplated): 300°C.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Ötvözött acél

    Behajtófej mérete

    5/16mm

    Brand

    Qualfast

    Doboz mennyisége

    200

    EAN

    5036140304741

    Fej alakja

    Hengeres

    Fej átmérője

    0.562mm

    Fej mélysége

    0.375mm

    Felületkezelés

    Egyszerű.

    fokozat

    12.9

    Hossz

    1 hüvelyk

    menet

    BSF

    Menet mérete

    3/8 hüvelyk

    Szabványoknak megfelet

    DIN 912

    UNSPSC Code

    31161501

    Vezetési jellemzők

    Mély imbusz-dugókulcs