noscriptQualfast M8X70 BKNY SÜLLYESZTETT FEJŰCSAVAR A2 (MIN.GR-50) 51060.080.070 | Cromwell Tools

Qualfast

M8X70 BKNY SÜLLYESZTETT FEJŰCSAVAR A2 (MIN.GR-50)

SKU:

QFT6042221W

MPN:

51060.080.070

Ft234.00

ÁFA nélkül

Ft297.18

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Metric Thread
    Material Stainless Steel A2
    ISO 10642
    Class Min.50


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Rozsdamentes

    Brand

    Qualfast

    Doboz mennyisége

    50

    Fej alakja

    Süllyesztett

    Felületkezelés

    Egyszerű.

    fokozat

    50

    Hossz

    70mm

    menet

    Metrikus

    Menet mérete

    M8

    UNSPSC Code

    31161501

    Vezetési jellemzők

    Mély imbusz-dugókulcs