noscriptQualfast M8X65 BKNY SÜLLYESZTETT FEJŰCSAVAR A2 (MIN.GR-50) 51060.080.065 | Cromwell Tools

Qualfast

M8X65 BKNY SÜLLYESZTETT FEJŰCSAVAR A2 (MIN.GR-50)

SKU:

QFT6042221V

MPN:

51060.080.065

Ft12400.00

ÁFA nélkül

Ft15748.00

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (5)

    A termék részletei

    Metric Thread
    Material Stainless Steel A2
    ISO 10642
    Class Min.50


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Rozsdamentes

    Brand

    Qualfast

    Doboz mennyisége

    100

    Fej alakja

    Süllyesztett

    Felületkezelés

    Egyszerű.

    fokozat

    50

    Hossz

    65mm

    menet

    Metrikus

    Menet mérete

    M8

    UNSPSC Code

    31161501

    Vezetési jellemzők

    Mély imbusz-dugókulcs