noscriptQualfast M8X25 BKNY SÜLLYESZTETT FEJŰCSAVAR A2 51060.080.025 | Cromwell Tools

Qualfast

M8X25 BKNY SÜLLYESZTETT FEJŰCSAVAR A2

SKU:

QFT6042221L

MPN:

51060.080.025

Ft59.00

ÁFA nélkül

Ft74.93

ÁFÁ-val

NINCS RAKTÁRON

    A termék részletei

    These metric threaded hexagon socket head screws are ideal for general purpose fastening. Available in various lengths with an M8 thread size, each product is manufactured from A2 stainless steel and possesses a hexagon socket countersunk head for a flush finish.


    Features and Benefits
    • Manufactured from A2 stainless steel for overall resilience and product longevity
    • Countersunk heads provide a flush and tidy finish
    • Available in a range of lengths with an M8 thread size to suit your specific needs


    Typical Applications
    • Engineering
    • Construction
    • DIY
    • Electrical


    Standards
    • ISO 10642
    • DIN7991
    • BS 4168-8
    • NEN 2359


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Rozsdamentes

    Brand

    Qualfast

    Doboz mennyisége

    100

    Fej alakja

    Süllyesztett

    Felületkezelés

    Egyszerű.

    fokozat

    70

    Hossz

    25mm

    menet

    Metrikus

    Menet mérete

    M8

    UNSPSC Code

    31161501

    Vezetési jellemzők

    Mély imbusz-dugókulcs