noscriptFabory M6X65 HENGERES FEJŰ BELSŐ KULCSNYÍLÁSÚ CSAVAR BZP(GR-8.8) (PK-200) 07160.060.065 | Cromwell Tools

Fabory

M6X65 HENGERES FEJŰ BELSŐ KULCSNYÍLÁSÚ CSAVAR BZP(GR-8.8) (PK-200)

SKU:

FAB6008127L

MPN:

07160.060.065

Ft12150.00

ÁFA nélkül

Ft15430.50

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (1)

    A termék részletei

    • Imbuszfej
    • ISO metrikus menet
    • 12.9. osztály - Szénacél, edzett és temperált
    • Mély fej az optimális terhelhetőség érdekében
    • Fényes cink bevonat - galvanizálva a korrózió elleni védelem érdekében
    • Min. 970 Mpa teherbírás
    • DIN 912 / ISO 4762


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Ötvözött acél

    Behajtófej mérete

    5mm

    Brand

    Fabory

    Doboz mennyisége

    200

    Fej alakja

    Hengeres

    Fej átmérője

    10mm

    Fej mélysége

    6mm

    Felületkezelés

    Egyszerű.

    fokozat

    8.8

    Hossz

    65mm

    menet

    Metrikus

    Menet mérete

    M6

    Szabványoknak megfelet

    DIN 912 ISO 4762

    UNSPSC Code

    31161501

    Vezetési jellemzők

    Mély imbusz-dugókulcs