Ft5150.00
ÁFA nélkül
Ft6540.50
ÁFÁ-val
54 Elérhető lehetőségek
A termék részletei
Termékleírás
• Imbuszfej
• ISO metrikus menet
• 08.8. osztály - Közepes szakítószilárdság, szénacél, edzett és megeresztett
• A fej előnytelen geometriája csökkenti a teherbírást - éppen ezért a 8.8-as osztály előtt szerepel egy „0".
• Hasonló a DIN 912-es csavarokhoz, de alacsonyabb a feje, és kisebb az imbuszkulcsnyílás; korlátozott helyen használható
• Gyártás során olajjal feketített felület - Valamennyi eltarthatóságot biztosít, azonban valódi korrózióvédelmet nem biztosít használatkor
• Min. 580 Mpa teherbírás
• DIN 7984 / NEN 1601
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Acél |
Behajtófej mérete | 5mm |
Brand | Fabory |
Doboz mennyisége | 200 |
Fej alakja | Hengeres |
Fej átmérője | 10mm |
Fej mélysége | 6mm |
Felületkezelés | Egyszerű. |
fokozat | 8.8 |
Hossz | 25mm |
menet | Metrikus |
Menet mérete | M6 |
Szabványoknak megfelet | DIN 7984 |
UNSPSC Code | 31161501 |
Vezetési jellemzők | Mély imbusz-dugókulcs |