Ft1900.00
ÁFA nélkül
Ft2413.00
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
These socket head countersunk screws are available in varying lengths all with an M5 thread size to suit a range of needs. All products are manufactured from A2 stainless steel and provide a flush finish.
Features and Benefits
• Countersunk head provides a flush finish for a neat overall design
• Manufactured from A2 stainless steel for resilience and strength
• Available in a range of lengths all with an M5 thread size to suit your requirements
Typical Applications
• Engineering
• Construction
• DIY
Standards
• ISO 10642
• DIN 7991
• BS 4168-8
• NEN 2359
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Rozsdamentes |
Brand | Qualfast |
Doboz mennyisége | 200 |
Fej alakja | Süllyesztett |
Felületkezelés | Egyszerű. |
fokozat | 70 |
Hossz | 18mm |
menet | Metrikus |
Menet mérete | M5 |
UNSPSC Code | 31161501 |
Vezetési jellemzők | Mély imbusz-dugókulcs |