noscriptFabory M4X6 HENGERES FEJŰ BELSŐ KULCSNYÍLÁSÚ CSAVAR (GR-12.9)(PK-200) 07000.040.006 | Cromwell Tools

Fabory

M4X6 HENGERES FEJŰ BELSŐ KULCSNYÍLÁSÚ CSAVAR (GR-12.9)(PK-200)

SKU:

FAB6000940S

MPN:

07000.040.006

Ft6450.00

ÁFA nélkül

Ft8191.50

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (3)

    A termék részletei

    • 12.9-es acélötvözetből készült, mely edzett és megeresztett a korrózióállóság és az általános ellenállóság érdekében
    • A 300 °C-os maximális üzemi hőmérséklettel ez egy masszív termék
    • Több hosszúságban elérhető a szükségleteinek megfelelően
    • A mély, belső kulcsnyílással rendelkező fej optimális terhelhetőséget nyújt


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Acél

    Behajtófej mérete

    3mm

    Brand

    Fabory

    Doboz mennyisége

    200

    Fej alakja

    Hengeres

    Fej átmérője

    7mm

    Fej mélysége

    4mm

    Felületkezelés

    Egyszerű.

    fokozat

    12.9

    Hossz

    6mm

    menet

    Metrikus

    Menet mérete

    M4

    Szabványoknak megfelet

    DIN 912

    UNSPSC Code

    31161501

    Vezetési jellemzők

    Mély imbusz-dugókulcs