Fabory

M3X10 HENGERES FEJŰ BELSŐ KULCSNYÍLÁSÚ CSAVAR(GR-12.9) (PK-200)

SKU:

FAB6000930G

MPN:

07000.030.010

Ft4010.00

ÁFA nélkül

Ft5092.70

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (48)

    A termék részletei

    • 12.9-es acélötvözetből készült, mely edzett és megeresztett a korrózióállóság és az általános ellenállóság érdekében
    • A 300 °C-os maximális üzemi hőmérséklettel ez egy masszív termék
    • Több hosszúságban elérhető a szükségleteinek megfelelően
    • A mély, belső kulcsnyílással rendelkező fej optimális terhelhetőséget nyújt


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Acél

    Behajtófej mérete

    2.5mm

    Brand

    Fabory

    Doboz mennyisége

    200

    Fej alakja

    Hengeres

    Fej átmérője

    5.5mm

    Fej mélysége

    3mm

    Felületkezelés

    Egyszerű.

    fokozat

    12.9

    Hossz

    10mm

    menet

    Metrikus

    Menet mérete

    M3

    Szabványoknak megfelet

    DIN 912

    UNSPSC Code

    31161501

    Vezetési jellemzők

    Mély imbusz-dugókulcs