Fabory

M16X180 HENGERES FEJŰ BELSŐ KULCSNYÍLÁSÚ CSAVAR(GR-12.9) (PK-10)

SKU:

FAB6001133T

MPN:

07000.160.180

Ft30050.00

ÁFA nélkül

Ft38163.50

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (30)

    A termék részletei

    • 12.9-es acélötvözetből készült, mely edzett és megeresztett a korrózióállóság és az általános ellenállóság érdekében
    • A 300 °C-os maximális üzemi hőmérséklettel ez egy masszív termék
    • Több hosszúságban elérhető a szükségleteinek megfelelően
    • A mély, belső kulcsnyílással rendelkező fej optimális terhelhetőséget nyújt


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Acél

    Behajtófej mérete

    14mm

    Brand

    Fabory

    Doboz mennyisége

    10

    Fej alakja

    Hengeres

    Fej átmérője

    24.33mm

    Fej mélysége

    16mm

    Felületkezelés

    Egyszerű.

    fokozat

    12.9

    Hossz

    180mm

    menet

    Metrikus

    Menet mérete

    M16

    Szabványoknak megfelet

    DIN 912

    UNSPSC Code

    31161501

    Vezetési jellemzők

    Mély imbusz-dugókulcs