SKU:
FAB6001073F
MPN:
07000.120.030
Ft19090.00
ÁFA nélkül
Ft24244.30
ÁFÁ-val
322 elérhető opció
A termék részletei
Termékleírás
• 12.9-es acélötvözetből készült, mely edzett és megeresztett a korrózióállóság és az általános ellenállóság érdekében
• A 300 °C-os maximális üzemi hőmérséklettel ez egy masszív termék
• Több hosszúságban elérhető a szükségleteinek megfelelően
• A mély, belső kulcsnyílással rendelkező fej optimális terhelhetőséget nyújt
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Acél |
Behajtófej mérete | 10mm |
Brand | Fabory |
Doboz mennyisége | 100 |
Fej alakja | Hengeres |
Fej átmérője | 18mm |
Fej mélysége | 12mm |
Felületkezelés | Egyszerű. |
fokozat | 12.9 |
Hossz | 30mm |
menet | Metrikus |
Menet mérete | M12 |
Szabványoknak megfelet | DIN 912 |
UNSPSC Code | 31161501 |
Vezetési jellemzők | Mély imbusz-dugókulcs |