Fabory

M12X30 HENGERES FEJŰ BELSŐ KULCSNYÍLÁSÚ CSAVAR BZP(GR-8.8) (PK-100)

SKU:

FAB6008144A

MPN:

07160.120.030

Ft11720.00

ÁFA nélkül

Ft14884.40

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (2)

    A termék részletei

    • Imbuszfej
    • ISO metrikus menet
    • 12.9. osztály - Szénacél, edzett és temperált
    • Mély fej az optimális terhelhetőség érdekében
    • Fényes cink bevonat - galvanizálva a korrózió elleni védelem érdekében
    • Min. 970 Mpa teherbírás
    • DIN 912 / ISO 4762


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Ötvözött acél

    Behajtófej mérete

    10mm

    Brand

    Fabory

    Doboz mennyisége

    100

    Fej alakja

    Hengeres

    Fej átmérője

    18mm

    Fej mélysége

    12mm

    Felületkezelés

    Egyszerű.

    fokozat

    8.8

    Hossz

    30mm

    menet

    Metrikus

    Menet mérete

    M12

    Szabványoknak megfelet

    DIN 912

    UNSPSC Code

    31161501

    Vezetési jellemzők

    Mély imbusz-dugókulcs