Qualfast

M10X60 HENGERES FEJŰ BELSŐ KULCSNYÍLÁSÚ TÖVIGMENETES CSAVAR (GR-12

SKU:

QFT6004562C

MPN:

07010.100.060

Ft174.00

ÁFA nélkül

Ft220.98

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (8)

    A termék részletei

    High Grade Alloy Steel to BS EN ISO 898/1 Grade 12.9. Suitable for all high tensile
    applications. Maximum operating temperature (unplated): 300°C.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Acél

    Behajtófej mérete

    8.0mm

    Brand

    Qualfast

    Doboz mennyisége

    50

    Fej alakja

    Hengeres

    Fej átmérője

    16mm

    Fej mélysége

    10mm

    Felületkezelés

    Egyszerű.

    fokozat

    12.9

    Hossz

    60mm

    menet

    Metrikus

    Menet mérete

    M10

    Szabványoknak megfelet

    DIN 912

    UNSPSC Code

    31161501

    Vezetési jellemzők

    Mély imbusz-dugókulcs