noscriptQualfast 2BAx1/4 SKT BUTTON HEADSCREW(GR-10.9) QFT-605-0100A | Cromwell Tools

Qualfast

2BAx1/4 SKT BUTTON HEADSCREW(GR-10.9)

SKU:

QFT6050100A

MPN:

QFT-605-0100A

Ft220.84

ÁFA nélkül

Ft280.47

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    High Grade Alloy Steel to BS EN ISO 898/1 Grade 10.9.
    Suitable for all high tensile applications. Maximum operating temperature (unplated): 300°C. For materials that are too thin to countersink. Low head profile for a smooth finished appearance. Also suitable for non-critical loading requiring heat treated fasteners.
    UNC/UNF Dimensions to ANSI B 18.3
    BSW/BA Dimensions to BS 2470


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Acél

    Brand

    Qualfast

    Doboz mennyisége

    200

    EAN

    5036140311190

    Fej alakja

    Gomb

    Felületkezelés

    Egyszerű.

    fokozat

    10.9

    Hossz

    1/4 hüvelyk

    menet

    BA

    Menet mérete

    2BA

    UNSPSC Code

    31161501

    Vezetési jellemzők

    Mély imbusz-dugókulcs