Ft999999.00
ÁFA nélkül
Ft1269998.73
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
High Grade Alloy Steel to BS EN ISO 898/1 Grade 10.9.
Suitable for all high tensile applications. Maximum operating temperature (unplated): 300°C.
For materials that are too thin to countersink. Low head profile for a smooth finished appearance. Also suitable for non-critical loading requiring heat treated fasteners.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Rozsdamentes |
Brand | Qualfast |
Doboz mennyisége | 100 |
Fej alakja | Gomb |
Felületkezelés | Egyszerű. |
fokozat | 70 |
Hossz | 1/16-tól 1/2 hüvelyk x 1/32 hüvelyk |
menet | Vágóbitek |
Menet mérete | 1/4 hüvelyk |
UNSPSC Code | 31161501 |
Vezetési jellemzők | Mély imbusz-dugókulcs |