• Hatlapfejű foglalat
• ISO metrikus menet
• Class 14.9 (GR-45H) - Ultra nagy szakítószilárdság
• Teljesen menetes és fej nélküli - szíjtárcsa vagy fogaskerék orsóhoz való rögzítésére szolgál, más néven "Grub csavarok"
• Olyan használathoz, ahol az alkatrészeket gyakran állítják alaphelyzetbe - A pontstílus okozza a legkevesebb kárt az alkatrészben
• "Gyártáskori" olajozott felület (fekete) - Némi eltarthatóságot biztosít, de használat közben nem nyújt valódi korrózióvédelmet
• Szakítófeszültség, Rm ≤1569 MPa
• DIN 913 / ISO 4026 / BS 4168-2 / ASME B18.3.6M