Ft5500.00
ÁFA nélkül
Ft6985.00
ÁFÁ-val
45 Elérhető lehetőségek
A termék részletei
Termékleírás
• Hatlapfejű foglalat
• ISO metrikus menet
• Class 14.9 (GR-45H) - Ultra nagy szakítószilárdság
• Teljesen menetes és fej nélküli - szíjtárcsa vagy fogaskerék orsóhoz való rögzítésére szolgál, más néven "Grub csavarok"
• Olyan használathoz, ahol az alkatrészeket gyakran állítják alaphelyzetbe - A pontstílus okozza a legkevesebb kárt az alkatrészben
• "Gyártáskori" olajozott felület (fekete) - Némi eltarthatóságot biztosít, de használat közben nem nyújt valódi korrózióvédelmet
• Szakítófeszültség, Rm ≤1569 MPa
• DIN 913 / ISO 4026 / BS 4168-2 / ASME B18.3.6M
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Acél |
Brand | Qualfast |
Doboz mennyisége | 200 |
EAN | 5036140357600 |
Felületkezelés | Egyszerű. |
fokozat | 45H |
Hossz | 10mm |
menet | Metrikus |
Menet mérete | M8 |
Pont típusa | Lapos pont |
UNSPSC Code | 31161505 |
Vezetési jellemzők | Mély imbusz-dugókulcs |