Qualfast

M6X16 BELSŐ KULCSNYÍLÁSÚHERNYÓCSAVAR CSAPOS VÉGŰ (14.9)

SKU:

QFT6023242A

MPN:

07820.060.016

Ft1400.00

ÁFA nélkül

Ft1778.00

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (6)

    A termék részletei

    For permanent location of one part to another. The point is generally centre spotted and a location hole drilled in the shaft or ground flat where location is made.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Acél

    Brand

    Qualfast

    Doboz mennyisége

    200

    EAN

    5036140355606

    Felületkezelés

    Egyszerű.

    fokozat

    45H

    Hossz

    16mm

    menet

    Metrikus

    Menet mérete

    M6

    Pont típusa

    Kutyapont

    UNSPSC Code

    31161505

    Vezetési jellemzők

    Mély imbusz-dugókulcs