noscriptKennedy MÁGNESES KÁBELVEZETŐ | Cromwell Tools

Kennedy

MÁGNESES KÁBELVEZETŐ

SKU:

KEN5169600K

Ft7550.00

ÁFA nélkül

Ft9588.50

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    A Kennedy MagnaMole mágneses kábelvezető egy innovatív eszköz, mely megoldja a kábelek téglafalakon, üreges vagy fa falszerkezeteken át történő vezetését. Gyakorlati tesztek bizonyítják hogy használatával komoly időmegtakarítás érhető el.


    A készlet tartalma:
    1x 330 mm (13") MagnaMole kábelvezető; 1x 3.7 - 4.3 mm kábel adapter, fehér; 1x 4.4 - 5.1 mm kábel adapter, szürke; 1x 5.2 - 5.9 mm kábel adapter, fekete; 3.7 - 5.9 mm-es kábelekhez alkalmazható.(A fúró nem része a készletnek).


    KEN-516-9600K...Mágneses kábelvezető
    KEN-516-9620K...Mágneses sapkák (6 csomag)


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Műanyag

    Brand

    Kennedy

    EAN

    5036140046177

    Teljes hossz

    495mm

    Típus

    Mágneses kábel útmutató

    UNSPSC Code

    27112109