noscriptKennedy MÁGNESES RÖGZÍTŐ | Cromwell Tools

Kennedy

MÁGNESES RÖGZÍTŐ

SKU:

KEN5541200K

Ft13330.00

ÁFA nélkül

Ft16929.10

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (18)

    A termék részletei

    Biztos fogást, rögzítést eredményez', csavar­me­netes kioldórudas permanens mágnes. Egyesével vagy csoportosan is használható hegesztésekhez az alkatrészek összefogásához. M8 x 1.25 menet. Magasság: 35mm.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Átmérő

    40mm

    Brand

    Kennedy

    EAN

    5036140117105

    ECLASS Code

    21020800

    Húzóerő

    40g/cm³

    Menet mérete

    M8 x 1.25

    Teljes magasság

    35mm

    Típus

    Tartógyors mágnes

    UNSPSC Code

    31380000