Matlock

38MM TERRY TÍPUSÚ SZERSZÁM KLIPSZEK, NYITOTT TÍPUS

SKU:

MTL6621070K

MPN:

.

Ft178.00

ÁFA nélkül

Ft226.06

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Kiváló min'ségű rugóacélból készült szerszám klipszek, fényes horganyzott kivitelben (BZP). Csomag tartalma: 100.
    Vegyes csomagok - Nyitott típus.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Rugóacél

    Brand

    Matlock

    Doboz mennyisége

    10

    EAN

    5036140252097

    ECLASS Code

    23130107

    Felületkezelés

    Világos horganyzott (alapértelmezés szerint)

    Magasság

    47.63mm

    Méret

    (3) 8mm

    Szélesség

    9.53mm

    Szerelőfuratok központtávolsági méretei

    4-BA

    Típus

    Nyitott típus

    UNSPSC Code

    31162906

    Vastagság

    0.914mm