noscriptMatlock 9-11MM O BILINCS - EGYFÜLES KIALAKÍTÁS (HEGESZTŐ TÖMLŐ BILINCS) . | Cromwell Tools

Matlock

9-11MM O BILINCS - EGYFÜLES KIALAKÍTÁS (HEGESZTŐ TÖMLŐ BILINCS)

SKU:

MTL6626940K

MPN:

.

Ft68.00

ÁFA nélkül

Ft86.36

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Horganyzott acélból készülnek. Széles körben használatos, közepes nyomású klipszek, karbantartásokra és OEM alkalmazásokra. Könnyen megfogható gumitöml'k, műanyag csövek, koaxiális kábelek és elektromos kábelek. Használható lég, víz-, gáz- és g'zvezetékeken, valamint alacsony nyomású hidraulikus alkalmazásokban. Az egydarabos kivitelezés jó vízállóságot biztosít, a cs' károsítása nélkül, megfelel' lezárást biztosít, a csövek különböz' méreteinek tűréshatár-változásai mellett is. Menny/dob.: 100. Megjegyzés: Gáztömlõk szerelését csak speciálisan képzett szerelõ végezheti


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Enyhe acél

    Brand

    Matlock

    EAN

    5036140252226

    Felületkezelés

    Horganyzott

    Kapacitás

    9 - 11mm

    Mennyiség a csomagban

    100

    Pántolószalag szélessége

    6.5mm

    Rögzítési módszer

    Csipetés

    Szabványoknak megfelet

    DIN 2393

    Típus

    Egyszemélyes fül stílus

    UNSPSC Code

    31162906