Ft83.00
ÁFA nélkül
Ft105.41
ÁFÁ-val
Horganyzott acélból készülnek. Széles körben használatos, közepes nyomású klipszek, karbantartásokra és OEM alkalmazásokra. Könnyen megfogható gumitöml'k, műanyag csövek, koaxiális kábelek és elektromos kábelek. Használható lég, víz-, gáz- és g'zvezetékeken, valamint alacsony nyomású hidraulikus alkalmazásokban. Az egydarabos kivitelezés jó vízállóságot biztosít, a cs' károsítása nélkül, megfelel' lezárást biztosít, a csövek különböz' méreteinek tűréshatár-változásai mellett is. Menny/dob.: 100. Megjegyzés: Gáztömlõk szerelését csak speciálisan képzett szerelõ végezheti
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Enyhe acél |
Brand | Matlock |
EAN | 5036140322264 |
Felületkezelés | Horganyzott |
Kapacitás | 9 - 11mm |
Mennyiség a csomagban | 100 |
Pántolószalag szélessége | 6.5mm |
Rögzítési módszer | Csipetés |
Szabványoknak megfelet | DIN 2393 |
Típus | Háromszeres Bekötőadapter |
UNSPSC Code | 31162906 |