Matlock

6 HORGANYZOTT ACÉL TÖMLŐBILINCS

SKU:

MTL6625350K

MPN:

.

Ft549.00

ÁFA nélkül

Ft697.23

ÁFÁ-val

NINCS RAKTÁRON

    A termék részletei

    Csúszásmentes csavarhajtás. Precíziós eljárással gyártva a legjobb minõségû brit acélból a BS 5315 szabvány elõírásai szerint. Passzivált horganyzott felület, mely kettõs védelmet biztosít. Jármûipari, víz/gázszerelési, mezőgazdaság és tengerhajózási alkalmazásokra.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Enyhe acél

    Brand

    Matlock

    EAN

    5036140240216

    Felületkezelés

    Cinkbevonatos, fekete passzivált

    Kapacitás

    0mm

    Mennyiség a csomagban

    5

    Méret

    6

    Pántolószalag szélessége

    12mm

    Rögzítési módszer

    Hornyolt hatlapfejű 7mm A/F

    Szabványoknak megfelet

    DIN 3017

    Típus

    Alap csőbilincs

    UNSPSC Code

    31162906