Matlock

9MM FÉLNYERGES CSŐSZORÍTÓ - NEHÉZ TERHELÉS

SKU:

MTL6627710K

MPN:

.

Ft140.00

ÁFA nélkül

Ft177.80

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (14)

    A termék részletei

    Széles körben használt csövek és kábelek rögzítésére, minden iparágban. DIN1596.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Acél

    Brand

    Matlock

    Doboz mennyisége

    10

    EAN

    5036140252608

    Felületkezelés

    Horganyzott

    Furat átmérője

    6.6mm

    Gyártó cikkszáma

    H940090

    Hossz

    28mm

    Méret

    9mm

    Pántolószalag szélessége

    16mm

    Terméktípus

    Fél nyeregcsipesz nehéz terhelésre (1 cső)

    UNSPSC Code

    31162906