Matlock

5MM FÉLNYERGES CSŐSZORÍTÓ - KÖNNYŰ TERHELÉS - BZP

SKU:

MTL6627310K

MPN:

.

Ft5700.00

ÁFA nélkül

Ft7239.00

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (3)

    A termék részletei

    Széles körben használt csövek és kábelek rögzítésére, minden iparágban. DIN72571.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Acél

    Brand

    Matlock

    Doboz mennyisége

    1

    EAN

    5036140252295

    Felületkezelés

    Horganyzott

    Furat átmérője

    4.8mm

    Gyártó cikkszáma

    A940050-1

    Hossz

    18.5mm

    Méret

    5mm

    Pántolószalag szélessége

    10mm

    Terméktípus

    Fél nyeregcsipesz (1 cső)

    UNSPSC Code

    31162906