Matlock

23MM FÉLNYERGES CSŐSZORÍTÓ - NEHÉZ TERHELÉS

SKU:

MTL6627750K

MPN:

.

Ft608.00

ÁFA nélkül

Ft772.16

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Széles körben használt csövek és kábelek rögzítésére, minden iparágban. DIN1596.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Acél

    Brand

    Matlock

    Doboz mennyisége

    1

    EAN

    5036140252646

    Felületkezelés

    Horganyzott

    Furat átmérője

    9mm

    Gyártó cikkszáma

    H940230

    Hossz

    43mm

    Méret

    23mm

    Pántolószalag szélessége

    25mm

    Terméktípus

    Fél nyeregcsipesz nehéz terhelésre (1 cső)

    UNSPSC Code

    31162906