Indexa

MLB-32X102 KÉK PRÉSRUGÓ - KÖZEPES TEHERBÍRÁSÚ

SKU:

IND4606563T

MPN:

.

Ft2280.00

ÁFA nélkül

Ft2895.60

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    A gyártási folyamat során alkalmazott hő- és felületi kezelés, valamint a kiváló minőségű acél biztosítja, hogy a rugók nagy számú nyomást kibírnak anélkül, hogy eltörnének vagy teherbírásuk jelentősen csökkenne. Minden legyártott tétel szigorú ellenőrzésen megy keresztül, mely biztosítja a folyamatos, megbízható minőséget. A hosszabb rugókat vezetősínnel javasolt használni.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Acél

    Brand

    Indexa

    EAN

    5036140295674

    Hossz (L0)

    102mm

    Huzal átmérője (Dd)

    16mm

    Külső átmérő (DH)

    32mm

    merevség

    58.8Nmm

    Szín

    Kék

    Típus

    Közepes terhelés

    UNSPSC Code

    31161905