Ft1416.00
ÁFA nélkül
Ft1798.32
ÁFÁ-val
46 Elérhető lehetőségek
A termék részletei
Termékleírás
Magasan ötvözött acél, BS EN ISO 898/1 szabv. szerint. Szilárdság 12.9.
Költséges alkatrészek - tengelyek, forgócsapok, csapszegek, forgattyúcsapok - helyettesítsére. Használatos öntőformák rögzítésére.
Maximális üzemeltetési hőmérséklet (natúr): 300°C.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Behajtófej mérete | 8mm |
Brand | Qualfast |
Doboz mennyisége | 25 |
EAN | 5036140054240 |
Fej átmérője | 24mm |
Fej mélysége | 12mm |
Felületkezelés | Egyszerű. |
fokozat | 12.9 |
Hossz | 40 |
menet | Metrikus |
Menet iránya | Jobb kéz |
Menet mérete | M12 |
Teljes átmérő (mm) | 16mm |
UNSPSC Code | 31161517 |
Vezető szabvány | DIN 610 |