SKU:
FAB6000938Q
MPN:
07000.030.035
Ft12450.00
ÁFA nélkül
Ft15811.50
ÁFÁ-val
322 Elérhető lehetőségek
A termék részletei
Termékleírás
• 12.9-es acélötvözetből készült, mely edzett és megeresztett a korrózióállóság és az általános ellenállóság érdekében
• A 300 °C-os maximális üzemi hőmérséklettel ez egy masszív termék
• Több hosszúságban elérhető a szükségleteinek megfelelően
• A mély, belső kulcsnyílással rendelkező fej optimális terhelhetőséget nyújt
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Acél |
Behajtófej mérete | 2.5mm |
Brand | Fabory |
Doboz mennyisége | 200 |
Fej alakja | Hengeres |
Fej átmérője | 5.5mm |
Fej mélysége | 3mm |
Felületkezelés | Egyszerű. |
fokozat | 12.9 |
Hossz | 35mm |
menet | Metrikus |
Menet mérete | M3 |
Szabványoknak megfelet | DIN 912 |
UNSPSC Code | 31161501 |
Vezetési jellemzők | Mély imbusz-dugókulcs |