noscriptQualfast M4X8 BKNY SÜLLYESZTETT FEJÚ CSAVAR(GR-10.9) 07400.040.008 | Cromwell Tools

Qualfast

M4X8 BKNY SÜLLYESZTETT FEJÚ CSAVAR(GR-10.9)

SKU:

QFT6042030L

MPN:

07400.040.008

Ft2300.00

ÁFA nélkül

Ft2921.00

ÁFÁ-val

NINCS RAKTÁRON

    A termék részletei

    Magasan ötvözött acél, BS EN ISO 898/1 szabv. szerint. Szilárdság 12.9. Nagy húzóterhelésű alkalmazásoknál használható. Maximális üzemeltetési hőmérséklet (natúr): 300°C.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Acél

    Brand

    Qualfast

    Doboz mennyisége

    200

    EAN

    5036140031883

    Fej alakja

    Süllyesztett

    Felületkezelés

    Egyszerű.

    fokozat

    10.9

    Hossz

    8mm

    menet

    Metrikus

    Menet mérete

    M4

    UNSPSC Code

    31161501

    Vezetési jellemzők

    Mély imbusz-dugókulcs