noscriptQualfast M20X45 BKNY SÜLLYESZTETT FEJÚ CSAVAR(GR-10.9) . | Cromwell Tools

Qualfast

M20X45 BKNY SÜLLYESZTETT FEJÚ CSAVAR(GR-10.9)

SKU:

QFT6042138Z

MPN:

.

Ft632.00

ÁFA nélkül

Ft802.64

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Magasan ötvözött acél, BS EN ISO 898/1 szabv. szerint. Szilárdság 12.9. Nagy húzóterhelésű alkalmazásoknál használható. Maximális üzemeltetési hőmérséklet (natúr): 300°C.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Acél

    Brand

    Qualfast

    Doboz mennyisége

    10

    EAN

    5036140241466

    Fej alakja

    Süllyesztett

    Felületkezelés

    Egyszerű.

    fokozat

    10.9

    Hossz

    45mm

    menet

    Metrikus

    Menet mérete

    M20

    UNSPSC Code

    31161501

    Vezetési jellemzők

    Mély imbusz-dugókulcs