noscriptQualfast M10X35 BKNY SÜLLYESZTETT FEJÚ CSAVAR(GR-10.9) 07400.100.035 | Cromwell Tools

Qualfast

M10X35 BKNY SÜLLYESZTETT FEJÚ CSAVAR(GR-10.9)

SKU:

QFT6042092A

MPN:

07400.100.035

Ft72.00

ÁFA nélkül

Ft91.44

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (25)

    A termék részletei

    Magasan ötvözött acél, BS EN ISO 898/1 szabv. szerint. Szilárdság 12.9. Nagy húzóterhelésű alkalmazásoknál használható. Maximális üzemeltetési hőmérséklet (natúr): 300°C.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Acél

    Brand

    Qualfast

    Doboz mennyisége

    100

    EAN

    5036140045064

    Fej alakja

    Süllyesztett

    Felületkezelés

    Egyszerű.

    fokozat

    10.9

    Hossz

    35mm

    menet

    Metrikus

    Menet mérete

    M10

    UNSPSC Code

    31161501

    Vezetési jellemzők

    Mély imbusz-dugókulcs