Qualfast

M10X12 BKNY HERNYÓCSAVAR(GR-45H) (14.9)

SKU:

QFT6023348L

Ft7400.00

ÁFA nélkül

Ft9398.00

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (4)

    A termék részletei

    Recézett végű hernyócsavar BS EN 4168 Magasan ötvözött acél. Szilárdság 10.9. Peremek, vállak, meghajtóelemek stb. tengelyekre történő gyors és végleges rögzítéséhez. Erős tartást biztosít még hibás menetekben is. A recézett rögzítófelületnek köszönhetően kevésbé lazul ki a vibrációk miatt. Az M6 fölötti méretek általában belsőkúposak a jobb szorítási együttható érdekében.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Acél

    Brand

    Qualfast

    Doboz mennyisége

    200

    EAN

    5036140045408

    Felületkezelés

    Egyszerű.

    fokozat

    45H

    Hossz

    12mm

    menet

    Metrikus

    Menet mérete

    M10

    Pont típusa

    Csavarozott kupapont

    UNSPSC Code

    31161505

    Vezetési jellemzők

    Mély imbusz-dugókulcs