Ft2710.00
ÁFA nélkül
Ft3441.70
ÁFÁ-val
Alkalmas kábelek vagy különbözõ méretû és alakú tárgyak összekötésére, rögzítésére.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Nejlon |
Brand | Edison |
EAN | 5036140256071 |
Gyártó cikkszáma | CT10-B |
Hossz | 370mm |
Maximális kötegátmérő | 105mm |
Mennyiség a csomagban | 100 |
Működési hőmérséklet-tartomány | -40 - 85°C |
Szakítószilárdság | 22kg |
Szélesség | 4.8mm |
Szín | Fekete |
UNSPSC Code | 39121703 |
Zár típusa | Zárópecek |