Ft1840.00
ÁFA nélkül
Ft2336.80
ÁFÁ-val
Alkalmas kábelek vagy különbözõ méretû és alakú tárgyak összekötésére, rögzítésére.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Nejlon |
Brand | Edison |
EAN | 5036140256255 |
Gyártó cikkszáma | CT8-W |
Hossz | 4.8mm |
Maximális kötegátmérő | 83mm |
Mennyiség a csomagban | 100 |
Működési hőmérséklet-tartomány | 40-től 85-ig°C |
Szakítószilárdság | 22kg |
Szélesség | 300mm |
Szín | Természetes |
UNSPSC Code | 39121703 |
Zár típusa | Zárópecek |