Edison

FEKETE KÁBELKÖTEGELŐ 2.5X160MM (PK-100)

SKU:

EDI5150010K

MPN:

CT23-B

Ft570.00

ÁFA nélkül

Ft723.90

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Alkalmas kábelek vagy különbözõ méretû és alakú tárgyak összekötésére, rögzítésére.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Nejlon

    Brand

    Edison

    EAN

    5036140255982

    Gyártó cikkszáma

    CT23-B

    Hossz

    160mm

    Mennyiség a csomagban

    100

    Működési hőmérséklet-tartomány

    -40 - 85°C

    Szakítószilárdság

    8kg

    Szélesség

    2.5mm

    Szín

    Fekete

    UNSPSC Code

    39121703

    Zár típusa

    Zárópecek