Streamlight

STREAMLIGHT ATEX 3AA HAZ-LO HEAD TORCH

SKU:

STM9040320H

MPN:

STR61250

Ft62172.00

ÁFA nélkül

Ft78958.44

ÁFÁ-val

NINCS RAKTÁRON

    A termék részletei

    Compact, high-performance, super high flux LED headlamp is
    engineered to meet the stringent requirements of Ex standards for hazardous locations while delivering exceptional light output and long run time.
    • Delivers up to 34 lumens
    • Up to 11 hours of runtime
    • Intrisically safe for use in potentially explosive atmospheres containing gases, vapors and liquids
    • Includes both elastic head strap and rubber hard hat strap
    • Weight: 128grm.
    • Limited lifetime warranty.
    • ATEX: II 1G EEx ia IIC 115C (T4) DEMKO 07 ATEX 0613960.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Akkumulátor mérete

    AA, AAA

    Akkumulátor-élettartam

    11hr

    ATEX zóna

    0

    Brand

    Streamlight

    ECLASS Code

    27119001

    Fénynyaláb távolsága

    165m

    Gyártó cikkszáma

    STR61250

    Izzó típusa

    LED

    Lumen

    120lm

    Sorozat

    Haz-Lo®

    Szín

    Fekete/Piros

    Típus

    Fejlámpák

    Tok anyaga

    Gumi

    Tömeg

    202g

    Újratölthető

    Nem újratölthető

    UNSPSC Code

    39101600